Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki Sprocket 10B1/2012 27T hardened
Pignon 08B1/2012 30T trempé
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Sprocket 10B1/2012 27T hardened
Rubix :1391-1285960
Fabricant :21723000230
EAN :8718472598667

Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 27 |
Détails articles : PIGNON 27 DENTS 10B1/2012 TRAITE PAS 15,875 SIM. MOY AMOV 2012
Pignon à chaîne simple, à moyeu amovible, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 27 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 1,17 kg |
| Largeur totale | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,17 € HT
/ unité
71,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours