Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1022R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P24B1022R
Rubix :X600-1466730
EAN :3660338407192
PIGNON 24B-1 Z=22 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 24B-1 Z=22 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 24B-1 Z=22 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Code ISO24b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre du moyeu150 mm
Diamètre de référence276,73 mm
Diamètre extérieur282,7 mm
Largeur totale60 mm
Diamètre de cercle de tête282,7 mm
529,95 € HT
/ 5 unités
635,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours