Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B3008
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B3008
Rubix :X600-1419645
EAN :3660338301995


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 8 |
Documents
Détails articles : PIGNON 8 DT 24B3 (38,1) T 38,1X25,4MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 8 |
| Code ISO | 24b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 99,55 mm |
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur totale | 140 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,30 € HT
/ 5 unités
362,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours