Références
Mecaline :PMA08B3019R
Rubix :X600-1466704
EAN :3660338408175


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 19 |
Détails articles : PIGNON 08B-3 Z=19 MA1210 DENTURE TREMPEE
PIGNON 08B-3 Z=19 MA1210 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 08b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 62 mm |
| Diamètre de référence | 77,16 mm |
| Diamètre extérieur | 81,7 mm |
| Largeur totale | 34,9 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 81,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,35 € HT
/ 5 unités
103,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours