Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1028
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA12B1028
Rubix :C600-1269420
Fabricant :857262
EAN :3660338125249


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 28 |
Documents
Détails articles : PIGNON 28 DT 12B1 (19,05) S MA 2517
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 108 mm |
| Diamètre de référence | 170,13 mm |
| Diamètre extérieur | 178 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 178 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,32 € HT
/ unité
45,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours