Pied à coulisse numérique et à jauge Expert E140601

Pied à coulisse universel 1/20ème - 0,05 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E140601
Rubix :G518-5213507
EAN :3258951406014
PIED A COULISSE UNIVERSEL 1/20 -0,05MM (UC1)

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE UNIVERSEL 1/20 -0,05MM (UC1)


- DIN 862
- Précision 1/20ème - 0,05 mm.
- Capacité de mesure : 150 mm.
- Mesure d'intérieur, d'extérieur et de profondeur.
- Livré en housse de protection avec certificat de conformité.

caractéristiques:
EAN: 3258951406014
L [mm]: 235
Conditionnement: 10
[g]: 185

Informations techniques


Attributs
Matière du corpsacier
53,89 € HT
/ unité
64,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.