Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 530-104, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
Pied à coulisse à vernier 0-150mm, métrique/inch
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :530-104
Rubix :0124-0352018
EAN :4946368110165



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE 150MM 530-104 A VERNIER
Le pied à coulisse à vernier Mitutoyo 530-104 est conçu pour les mesures précises en systèmes métrique et impérial. Sa règle et son coulisseau en acier trempé inoxydable garantissent une durabilité accrue pour les contrôles dimensionnels en atelier ou en production.
Caractéristiques :
Le pied à coulisse à vernier Mitutoyo 530-104 combine précision et robustesse pour les contrôles dimensionnels quotidiens. Ses becs en carbure assurent une résistance à l’usure lors des mesures répétées. La règle et le coulisseau en acier trempé inoxydable garantissent une excellente tenue mécanique et une stabilité dans le temps. L’instrument intègre une vis de blocage supérieure facilitant le maintien de la position de mesure. Sa jauge de profondeur plate permet des contrôles rapides des gorges ou cavités. Le vernier assure une lecture fine et fluide, avec une graduation claire pour les deux unités. Livré en étui, il se transporte et se conserve facilement dans les environnements industriels.
Spécifications :
• Plage de mesure : 0 à 150 mm / 0 à 6"
• Lecture : 0,05 mm
• Erreur maximale admissible (E MPE) : ±0,05 mm
• Erreur maximale admissible (S MPE) : ±0,07 mm
• Longueur totale : 229 mm
• Longueur des becs : 40 mm
• Poids : 143 g
• Matériaux : acier trempé inoxydable avec becs en carbure
• Jauge de profondeur : plate
• Livré en étui
Caractéristiques :
Le pied à coulisse à vernier Mitutoyo 530-104 combine précision et robustesse pour les contrôles dimensionnels quotidiens. Ses becs en carbure assurent une résistance à l’usure lors des mesures répétées. La règle et le coulisseau en acier trempé inoxydable garantissent une excellente tenue mécanique et une stabilité dans le temps. L’instrument intègre une vis de blocage supérieure facilitant le maintien de la position de mesure. Sa jauge de profondeur plate permet des contrôles rapides des gorges ou cavités. Le vernier assure une lecture fine et fluide, avec une graduation claire pour les deux unités. Livré en étui, il se transporte et se conserve facilement dans les environnements industriels.
Spécifications :
• Plage de mesure : 0 à 150 mm / 0 à 6"
• Lecture : 0,05 mm
• Erreur maximale admissible (E MPE) : ±0,05 mm
• Erreur maximale admissible (S MPE) : ±0,07 mm
• Longueur totale : 229 mm
• Longueur des becs : 40 mm
• Poids : 143 g
• Matériaux : acier trempé inoxydable avec becs en carbure
• Jauge de profondeur : plate
• Livré en étui
Points forts
• Lecture double unité : facilite les mesures sur pièces en métrique et en pouce
• Becs en carbure : assurent une durée de vie accrue et une résistance à l’usure
• Construction robuste : acier trempé inoxydable pour une stabilité dimensionnelle durable
• Blocage de position : vis supérieure pour immobiliser le coulisseau pendant le contrôle
• Transport sécurisé : livré avec étui de protection pour préserver la précision
• Becs en carbure : assurent une durée de vie accrue et une résistance à l’usure
• Construction robuste : acier trempé inoxydable pour une stabilité dimensionnelle durable
• Blocage de position : vis supérieure pour immobiliser le coulisseau pendant le contrôle
• Transport sécurisé : livré avec étui de protection pour préserver la précision
Applications
Ce pied à coulisse s’emploie dans les environnements industriels où la précision mécanique est essentielle. Il convient aux opérations de contrôle en atelier, en métrologie ou en production série. Son usage est fréquent dans les secteurs de la mécanique générale, de l’automobile, de l’aéronautique et de la maintenance industrielle. L’instrument permet la mesure fiable des diamètres, épaisseurs, entraxes et profondeurs sur tout type de pièce usinée ou assemblage métallique.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Résolution | 0,05 mm |
| Longueur | 229 mm |
| Longueur des becs | 40 mm |
| Poids | 143 g |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 73,36 €
31,90 € HT
/ unité
38,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h