Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00530323, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Pied à coulisse digital TWIN CAL IP67
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa Technology :00530323
Rubix :0127-0388934
EAN :7630041106329

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Affichage | grand format lcd, taille des chiffres 11 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE TWIN CAL 300 IP67 ENTRAINEMENT TIGE CARREE
Pied à coulisse digital IP67. Résolution : 0,01 mm. Précision : 0,03 mm. TwinCal IP67 avec molette de réglage fin.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Affichage | grand format lcd, taille des chiffres 11 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 106 mm |
| Longueur des becs | 64 mm |
| Poids | 280 g |
| Précision | 0,01 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,89 € HT
/ unité
513,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h