Pied à coulisse numérique et à jauge GISS Cutline 891959, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Pied à coulisse digital pour gorges extérieures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :891959
Rubix :G600-0784548
EAN :3660338445729


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL 200MM GORGES EXTERIEURES
Normes : DIN 862
PIED A COULISSE DIGITAL POUR GORGES EXTÉRIEURES 0-200 MM
Points forts
Système absolu
Protection IP54
Protection IP54
Applications
Pied à coulisse digital pour gorges extérieures
Protection IP54, résistant à l’eau et à la poussière
Balance avec rail en verre pour plus de précision
Pour la mesure des gorges extérieures
Protection IP54, résistant à l’eau et à la poussière
Balance avec rail en verre pour plus de précision
Pour la mesure des gorges extérieures
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Résolution | 0,05 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Longueur des becs | 46 mm |
| Poids | 450 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,24 € HT
/ unité
227,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h