Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-718-20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Digital abs caliper coolantproof
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :500-718-20
Rubix :0124-0658518
EAN :4946368727936

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
Détails articles : DIGITAL ABS CALIPER COOLANTPROOF IP67
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Poids | 345 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 427,00 €
349,00 € HT
/ unité
418,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h