Tube de contact Trafimet group MD0008-10, Diamètre de fil: 1 mm | Longueur: 25 mm
Pièces détachées pour T-PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MD0008-10
Rubix :5712-7065025

Résumé technique
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact d 1 m6 (14/15/24/240/150/tw n.1/tops) |
Détails articles : TUBE CONTACT D 1 M6 (14/15/24/240/150/TW N.1/TOPS)
TUBE CONTACT Ø1,0MM M6X25 MM CU
Applications
Pour T-PLUS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1 mm |
|---|---|
| Type | tube contact d 1 m6 (14/15/24/240/150/tw n.1/tops) |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,68 € HT
/ unité
2,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h