Spray soudure anti-adhérent sans silicone Weldline W000266426, Type: Pickling | Conditionnement: 2000 ml
PICKLINOX G2 - PICKLING GEL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000266426
Rubix :0160-7066218
EAN :3278640651174
Documents
Détails articles : DECAPANT PICKLINOX GEL 2 KG (UE2)
Le décapage par PICKLINOX est précédé par la phase de dégraissage de la surface à traiter.La couche de pâte ou gel PICKLINOX ou liquide PICKLINOX se dilue avec 50 % d'eau.Rend à l'acier inoxydable ses caractéristiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | pickling |
|---|---|
| Conditionnement | 2000 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,20 € HT
/ 2 kilos
84,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
