Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Générateurs de soudage et de coupage
Equipements de soudage électrique
Divers équipements de soudage électrique
Spray soudure anti-adhérent sans silicone
SPRAY ANTI-ADHERENT UE=12 (400ML)
Spray soudure anti-adhérent sans silicone Abicor Binzel 192.0071
Spray anti adhérent sans silicone
Références
abicor binzel :
192.0071
rubix :
2026-7147103
ean :
4036584009159
Résumé technique
Type
Anti-adhérent
Conditionnement
400
ml
Voir toutes les caractéristiques
Fiche de sécurité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : SPRAY ANTI-ADHERENT UE=12 (400ML)
Sans CFC et sans silicones. U.C.: Carton de 12 sprays.
Points forts
Réduction des coûts de pièces de rechange grâce à une plus longue durée de vie de la buse de gaz.
Applications
Produit anti-adhérent pour la protection des pièces d'usure de votre torche contre les projections.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.33
Type
Anti-adhérent
Conditionnement
400
ml
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
8,37
€
HT
/
unité
10,04
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit