Spray soudure anti-adhérent sans silicone CRC Anti Spatter, Type: Anti-adherent anti-spatt.ae500ml uc12

Anti-Spatter

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :Anti Spatter
Rubix :R318-5483541
Fabricant :32318-AC
EAN :5412386059360
ANTI-ADHERENT ANTI-SPATT.AE500ML UC12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typeanti-adherent anti-spatt.ae500ml uc12

Documents

Détails articles : ANTI-ADHERENT ANTI-SPATT.AE500ML UC12


Très pratique pour limiter l’adhérence des projections sur les zones exposées aux grattons, le CRC Anti Spatter dépose un film anti-adhérent. Il est facile à nettoyer et préserve les éléments de soudage lors d’utilisations en atelier.

Caractéristiques :
L’anti spatter s’applique en couche fine et uniforme sur les pièces, les surfaces proches du cordon et les becs de soudure. En plus de protéger les surfaces à proximité de la soudure, il améliore la qualité de ces dernières en empêchant le blocage du flux de gaz par l'obstruction du bec de soudure. La formule sans silicone contribue à éviter les résidus pouvant gêner certaines opérations de finition (peinture, laquage, etc.), et la composition non corrosive aide à protéger métaux et alliages. L’aérosol est prévu pour une utilisation pratique dans différentes positions grâce à une valve 360°, sur équipements manuels, semi-automatiques ou en cellule robotisée.

Spécifications :
- État physique : liquide.
- Format : aérosol avec propulseur CO2.
- Couleur : incolore (aérosol).
- Odeur : caractéristique.
- Masse volumique : 1,123 g/cm³ à 20 °C (aérosol, sans gaz propulseur)
- Densité du produit actif : 0,92 g/cm³ à 20 °C.
- Point d’ébullition : 38 - 42 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Point éclair du produit actif : 290 °C (vase clos).
- Épaisseur typique du film : 2 – 5 µm.
- Solubilité dans l’eau : insoluble.
- Teneur en COV : 1180 g/l.
- Proportion de produit actif dans l’aérosol : 95 %.
- Température maximale d’exposition du récipient : 50 °C.

Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 : encadre l’enregistrement et la communication des informations de sécurité via la fiche de données de sécurité.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : définit la classification et l’étiquetage des dangers (aérosol sous pression, irritation cutanée et oculaire, effets narcotiques, cancérogénicité catégorie 2).

Points forts

- Facilite l’enlèvement des petites billes de métal en fusion après soudage grâce au film anti-adhérent.
- Contribue à préserver les becs de soudure et à stabiliser les conditions de travail, avec une application régulière.
- Limite les risques de corrosion sur les surfaces traitées, y compris sur métaux et alliages.
- Réduit les contraintes de mise en œuvre grâce à la valve 360° utilisable tête en haut ou tête en bas.

Applications

Le spray anti-adhérent est destiné aux postes de soudage et aux zones proches du cordon, sur des équipements manuels, semi-automatiques et robotisés. Son usage s’intègre dans des ateliers de fabrication, de maintenance et de chaudronnerie, notamment pour un soudeur, un opérateur de cellule robotisée ou un technicien de maintenance intervenant sur torches et outillages. Lorsque la pièce doit passer en galvanisation à chaud, la version ECO Bio Weld est à privilégier afin de limiter les problématiques liées aux résidus sur les surfaces.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typeanti-adherent anti-spatt.ae500ml uc12
14,53 HT
/ unité
17,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.