Lubrifiant Molydal ADS5305L, Contenance: 5000 ml
ADS 530
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :ADS5305L
Rubix :0480-1501542
EAN :3700737306273

Documents
Détails articles : ANTI ADHERENT SOUDURE-ADS530 JERRYCAN 5L
La base lubrifiante contient plus de 60% de matières premières biosourcées. Empêche le collage des particules métalliques en fusion. Ne tâche pas les pièces. Se nettoie facilement à l’aide de dégraissants aqueux ou solvantés. Protection anti-corrosion
Points forts
Anti adhérent soudure aqueux ininflammable écoresponsable
Applications
Prêt à l’emploi. Utilisable pour la protection de toutes pièces ou tôles environnantes aux pièces à souder, sur toutes surfaces, pour toutes les méthodes de soudage. Compatible avec les peintures et les galvanisations. Applicable au pinceau, au pulvérisateur manuel ou en pulvérisation automatique.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Conditionnement | bidon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,70 € HT
/ 10 litres
117,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
