Spray soudure anti-adhérent sans silicone Abicor Binzel 192FR020, Type: Liquide anti-grattons le bidon de 20l

Liquide anti-grattons

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abicor Binzel :192FR020
Rubix :2026-7037670
EAN :0634065246549
LIQUIDE ANTI-GRATTONS LE BIDON DE 20L

Résumé technique

Typeliquide anti-grattons le bidon de 20l

Documents

Détails articles : LIQUIDE ANTI-GRATTONS LE BIDON DE 20L


Protection anti-adhérence pour les pièces d'oeuvre. S'utilise par pulvérisation sur les pièces à souder.

Points forts

Efficace à 100 % contre l'adhésion des grattons à l'état sec et humide. Bonne qualité de soudure après application. Facilite l'opération de nettoyage et de dégraissage. Favorise l'adhérence des traitements ultérieurs. Biodégradable et écologique.

Applications

Pour les pièces à souder.

Informations techniques


Attributs
Typeliquide anti-grattons le bidon de 20l
288,73 € HT
/ bidon
346,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.