Perceuse-visseuse Makita DA001GZ01, Tension: 40 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 136 N.m
Perceuse visseuse
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DA001GZ01
Rubix :0142-5447427
EAN :0088381742603


Résumé technique
| Tension | 40 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 136 N.m |
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE 40 V LI-ION D. 13 MM (PRODUIT SEUL)
La technologie Extreme Protection Technology (XPT) est conçue pour améliorer la résistance à la poussière et à l’eau lors d’une utilisation dans des conditions difficiles. La technologie Automatic torque Drive Technology (ADT) ajuste la vitesse et le couple pendant l’utilisation pour des performances optimales. Vitesse variable à 2 positions (0-400 et 0-1 500 tr/min) pour une plus grande polyvalence de perçage. Capacité acier : 13 mm / Bois (mèche à auto-alimentation) Hi : 65 mm Lo : 118 mm / Bois (scie cloche) Hi : 105 mm Lo : 159 mm / Bois (mèche hélicoïdale) : 50 mm. Couple de serrage max. 55 Nm (hi) / 136 Nm (low). Vitesse à vide (tr/min) : 0 - 1 500 (hi) 0-400 (low)
Informations techniques
Attributs
| Tension | 40 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 136 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 1500 rpm |
| Modèle | da001gz01 |
| Poids | 4,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,13 € HT
/ unité
669,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours