Perceuse-visseuse Milwaukee M18 ONEDD3-0X, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 158 N.m

PERCEUSE-VISSEUSE M18 FUEL M18 ONEDD3-0X

Voir les informations techniques

Références

Milwaukee :M18 ONEDD3-0X
Rubix :8989-5484316
Fabricant :4933492799
EAN :4058546476700
PERCEUSE VISSEUSE M18ONEDD3-0X FUEL 18V 158NM NU

Résumé technique

Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal158 N.m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE M18ONEDD3-0X FUEL 18V 158NM NU


Plus de puissance, efficacité sous charge - couple maximal 158 Nm
Format extrêmement compact de seulement 173 mm pour une utilisation dans des espaces réduits
Se connecte via Bluetooth® à l'application ONE-KEY™
Jusqu'à 3 réglages personnalisés peuvent être enregistrés dans la mémoire de l'outil pour une sélection rapide sur le chantier ou sur le lieu de travail
ONE-KEY™ tool tracking & security offre un réseau de suivi basé sur le cloud gratuit et une plate-forme de gestion d'inventaire pour vos outils. ONE-KEY™ dispose également d'une fonction de verrouillage à distance
Commande de l'interrupteur réglable pour toutes les applications avec ONE-KEY™
Configurez pour chaque application en choisissant les réglages d'outil optimaux pour une précision répétable
Fonctions de contrôle de la vitesse, du couple, de la vitesse de démarrage et d'arrêt, de l'anti-recul et d'un éclairage LED
Clip de ceinture métallique - pour fixer rapidement et facilement l'outil
Système de batteries flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal158 N.m
Capacité de perçage acier16 mm
Sans filoui
Vitesse à vide2100 rpm
Modèlem18 onedd3
Poids2,1 kg
358,82 € HT
/ unité
430,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.