Perceuse-visseuse Dewalt DCF891P2G-QW, Tension: 18 V | Couple maximal: 812 N.m
Boulonneuse a chocs
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DCF891P2G-QW
Rubix :2325-5449699
Fabricant :DCF891P2G-QW
EAN :5035048743584

Détails articles : BOULONNEUSE A CHOCS 1/2' COMP. XR 18V 5AH LI-ION BR.- JONC SECU
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 812 N.m |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 2000 rpm |
| Modèle | dcf891p2g-qw |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Poids | 1,67 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,73 € HT
/ unité
813,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours