Perceuse-visseuse Makita DF332DSAJ, Tension: 12 V | Capacité mandrin: 10 mm | Couple maximal: 35 N.m

PERCEUSE VISSEUSE 10,8 V LI-ION 2 AH CXT Ø 10 MM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DF332DSAJ
Rubix :0142-5289716
EAN :0088381809481
PERCEUSE VISSEUSE 10,8V 2,0AH CXT 2 BATTERIES + 1 CHARGEUR

Résumé technique

Tension12 V
Capacité mandrin10 mm
Couple maximal35 N.m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE 10,8V 2,0AH CXT 2 BATTERIES + 1 CHARGEUR


Énergie : 12 V CXT Li-Ion 2 Ah ; Temps de charge en moyenne : 30 min. ; Nombre de vitesses : 2 ; Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 450 / 0 à 1500 tr/min ; Couple de serrage max. (élast/franc) : 21 / 35 Nm ; Ø max. dans acier/bois : 10 / 28 mm

Informations techniques


Attributs
Tension12 V
Capacité mandrin10 mm
Couple maximal35 N.m
Capacité de perçage acier10 mm
Sans filoui
Vitesse à vide1500 rpm
Modèledf332d
Capacité de la batterie2 Ah
Poids1,2 kg
289,00 € HT
/ unité
346,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.