Perceuse-visseuse Dewalt DCD470N-XJ, Tension: 54 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 269 N.m

Perceuse visseuse d'angle XR FLEXVOLT 54V Brushless

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCD470N-XJ
Rubix :2325-5389997
EAN :5035048683439
PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE XR FLEXVOLT 54V BL - 269 NM

Résumé technique

Tension54 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal269 N.m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE XR FLEXVOLT 54V BL - 269 NM


Perceuse-visseuse d'angle XR FLEXVOLT 54 V Brushless - sans batterie ni chargeur - couple de perçage max (Nm) : 269 / régime à vide (tr/min) : 0-400/1320 / Ø perçage béton/brique (mm) : 152/127 / Perform & Protect

Points forts

Notre perceuse sans fil la plus puissante de tous les temps! Parfait pour les utilisateurs finaux qui ont besoin de percer des trous de grand diamètre. Cette perceuse à angle droit offre une puissance, un contrôle, avec la praticité du sans fil et une autonomie exceptionnelles avec notre moteur brushless XR 54V.L‘embrayage électronique protège l'utilisateur des blessures en cas de coincement.

Informations techniques


Attributs
Tension54 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal269 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Sans filoui
Vitesse à vide1320 rpm
Modèledcd470n-xj
Poids7 kg
644,21 HT
/ unité
773,05 TTC
Dont DEEE : 0,42 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.