Lubrifiant CRC Pen Oil FPS Perma-Lock, Contenance: 500 ml

Pen Oil (Fps)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :Pen Oil FPS Perma-Lock
Rubix :5338-1277988
Fabricant :32606-AA
EAN :5412386062483
DEGRIPPANT FPS PEN OIL AE500ML UC12 (SD)
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : DEGRIPPANT FPS PEN OIL AE500ML UC12 (SD)


Le Pen Oil de CRC est un dégrippant alimentaire conçu pour libérer rapidement les mécanismes bloqués et lubrifier les pièces mécaniques. Il pénètre efficacement à travers la corrosion, les oxydes et les dépôts de graisse durcis, facilitant ainsi le démontage des fixations et des assemblages. Conçu spécifiquement pour l'industrie alimentaire, il réduit l'usure des composants, limite les coûts de maintenance et prolonge la durée de vie des équipements. Sans silicone et compatible avec la plupart des métaux et plastiques, il offre une solution fiable pour les opérations de maintenance.

Spécifications :
- Apparence : liquide huileux
- Couleur : transparent
- Tension superficielle : 26 mN/m
- Densité (20°C) : 0,77
- Viscosité dynamique : 26-30 mPa.s à 40°C ; 100 mPa.s à 20°C
- Point éclair en vase fermé (produit final) : > 62°C.

Normes :
Ce dégripant CRC Pen Oil est conforme aux normes NSF H1, reconnues internationalement, permettant son utilisation en milieu alimentaire pour lubrifier des équipements avec un contact alimentaire accidentel.

Informations sur la marque :
Fondé en 1958, CRC Industries est un acteur mondial reconnu pour ses solutions chimiques destinées à l'industrie, l'automobile et l'électronique. Avec un siège européen en Belgique, CRC concentre ses efforts sur la qualité, l'innovation continue et le respect des normes environnementales. La marque est présente dans plus de 100 pays et propose une gamme de plus de 1300 produits pour répondre aux exigences industrielles.

Points forts

- Permet de dégripper rapidement les assemblages métalliques bloqués ;
- Facilite le démontage des équipements tout en réduisant l’usure ;
- Réduit significativement les frais d’entretien et de remplacement des pièces ;
- Sécuritaire pour une utilisation en environnement alimentaire ;
- Sans silicone, assurant une compatibilité optimale avec divers matériaux ;
- Application pratique même dans les zones difficiles d’accès ;
- Diminue les temps d’immobilisation des machines.

Applications

Le CRC Pen Oil est idéal pour le démontage de boulons, écrous, fixations métalliques et systèmes d’assemblage bloqués. Il est utilisé par les services de maintenance industrielle, les ateliers de réparation automobile, les entreprises de plomberie et les sociétés de maintenance générale. Son usage est recommandé dans les industries alimentaires, l'automobile, la construction, et les services de maintenance où des conditions de salissure, rouille ou corrosion sont présentes.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Conditionnementaérosol
Poids423 g
Boîtageaerosol
Température mini-30 °C
Température maxi120 °C
25,79 HT
/ unité
30,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h