Pâte de montage Molydal NB1200NUB1, Contenance: 1000 g

Pâte de montage au nitrure de bore

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :NB1200NUB1
Rubix :0480-0043319
EAN :3700737301223
PATE NB 1200 BO 1L

Résumé technique

Documents

Détails articles : PATE NB 1200 BO 1L


Pâte de couleur blanche pour une excellente tenue à l'eau, à la vapeur et aux ambiances agressives. Réduit la corrosion de contact et répond aux exigences nucléaires inférieures à 200 ppm d'halogène et de soufre.

Points forts

Pâte de couleur blanche pour une excellente tenue à l'eau, à la vapeur et aux ambiances agressives.

Applications

Lubrification de mécanismes fortement chargés soumis à des vitesses lentes, à des chocs ou vibrations, ou à de hautes températures. Idéale pour la lubrification des colonnes de moules en injection plastique.

Informations techniques


Attributs
Contenance1000 g
Couleurblanc
Boîtageboite
345,22 HT
/ boite
414,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h