Pâte de montage Molydal GRNFB4, Contenance: 400 g
Pâte de montage hautes températures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :GRNFB4
Rubix :0480-0806495
EAN :3700737306211

Documents
Détails articles : PATE DE MONTAGE-GRIPCOTT NF BOITE 400GR (COND=CAR DE 6 BTES)
Mélange synergétique de métaux micronisés (Cu, Al, C). Garantie une très bonne protection des pièces dans des conditions extrêmes de température et de corrosion chimique ou atmosphérique. Couleur argentée.
Points forts
Très large plage de températures
Sans point de goutte
En aérosol pour être plus pratique
Non coulant
Témpérature d'utilisation: -25°C à +1000°C.
Grade NLGI: 1/2.
Applications
Pour des organes mécaniques statiques ou fonctionnant à très petite vitesse. Montage de boulonneries, visseries... soumis à des conditions extrêmes de température dans le but de faciliter le démontage.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 g |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Boîtage | boite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,71 € HT
/ boite
41,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
