Pâte de montage Molykote P40 (S) 1KG, Contenance: 1000 g
Pâte de montage MOLYKOTE® P40 (S) PASTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :P40 (S) 1KG
Rubix :0169-1529126
Fabricant :MK6151S

Documents
Détails articles : PATE MONTAGE P40 (S) MOLYKOTE BOITE 1 KG
La MOLYKOTE® P-40(S) Paste est une pâte de montage et de lubrification haute performance, à base d’huile semi-synthétique, renforcée par des lubrifiants solides (sans PTFE ni PFAS). Elle offre une excellente protection contre le grippage, l’usure et la corrosion, même en conditions extrêmes. Grâce à sa forte adhérence aux surfaces métalliques et à ses propriétés anti-frottement, elle facilite les opérations de montage/démontage et garantit une lubrification longue durée, y compris après de longues périodes d’immobilisation.
Points forts
Formulation sans substances controversées (sans PTFE / PFAS).
-Résistance extrême à la pression : 3600 N (test 4 billes).
Très bonne adhérence aux surfaces métalliques.
Plage de température étendue : de -40 °C à +121 °C (jusqu'à +1093 °C en lubrification sèche).
Excellente résistance à l’eau (DIN 51807).
Protection anticorrosion renforcée.
Réduction du frottement même sous forte charge.
Idéale pour les milieux humides, corrosifs ou à fortes contraintes mécaniques.
Applications
La MOLYKOTE® P-40(S) Paste est particulièrement adaptée aux environnements industriels exigeants, notamment :
- Construction navale et production lourde
- Industrie mécanique et maintenance (machines-outils, mécanique de précision)
- Automobile et véhicules utilitaires (freinage, axes, boulons, etc.)
- Assemblages vissés et montages en milieux corrosifs
- Composants soumis à des charges élevées ou des conditions extrêmes : arbres cannelés, roulements, cames, charnières, engrenages ouverts, etc.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 g |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Boîtage | cartouche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,33 € HT
/ boite
157,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours