Pâte de montage CRC Assembly Paste FPS, Contenance: 500 g
Pâte de montage FPS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Assembly Paste FPS
Rubix :5338-1351932
Fabricant :20120-AA
EAN :5412386001468

Documents
Détails articles : PATE D'ASSEMBLAGE
La pâte d’assemblage CRC Assembly Paste est une solution hautement performante pour la lubrification et la protection des composants mécaniques soumis à des conditions extrêmes. Conçue spécifiquement pour les environnements industriels exigeants, notamment l'agroalimentaire, cette pâte 100 % synthétique prévient l’usure au démarrage, facilite le montage et le démontage sans grippage, et protège durablement contre la corrosion et l’usure. Elle reste efficace de -30 °C à +150 °C comme lubrifiant, et jusqu'à +1100 °C comme anti-grippant.
Caractéristiques :
CRC Assembly Paste forme un film protecteur très résistant, offrant un faible coefficient de frottement pour un rodage optimal. Elle est formulée sans ingrédients génétiquement modifiés ni dérivés d’arachide, garantissant une utilisation sûre dans l’industrie agroalimentaire (certifiée NSF H1). Sa haute résistance aux projections d'eau prolonge les intervalles de maintenance. Cette pâte d'assemblage empêche efficacement le grippage des composants filetés, facilitant ainsi leur démontage et réutilisation.
Spécifications :
• Apparence : pâte blanche
• Nature du liant : huile synthétique
• Nature du lubrifiant solide : lubrifiants solides avec PTFE
• Solubilité dans l’eau (@38°C, ASTM D1264) : < 1 %
• Températures d’utilisation : de -30 °C à +150 °C (lubrifiant) ; jusqu’à +1100 °C (anti-grippant)
• Masse volumique : 0,92 g/cm³ à 20 °C
• Point d’éclair : 7 °C
• Température d’auto-inflammation : > 200 °C
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Certifié NSF H1 pour un usage alimentaire accidentel
• Conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe, basée en Belgique, est reconnue pour la qualité de ses solutions chimiques destinées à la maintenance industrielle, à la réparation, et à la production agroalimentaire. Avec une certification ISO 9001, CRC garantit des produits fiables, innovants et respectueux des normes environnementales. Sa proximité avec les utilisateurs lui permet de proposer des solutions pratiques, sécurisées et adaptées aux besoins du terrain.
Caractéristiques :
CRC Assembly Paste forme un film protecteur très résistant, offrant un faible coefficient de frottement pour un rodage optimal. Elle est formulée sans ingrédients génétiquement modifiés ni dérivés d’arachide, garantissant une utilisation sûre dans l’industrie agroalimentaire (certifiée NSF H1). Sa haute résistance aux projections d'eau prolonge les intervalles de maintenance. Cette pâte d'assemblage empêche efficacement le grippage des composants filetés, facilitant ainsi leur démontage et réutilisation.
Spécifications :
• Apparence : pâte blanche
• Nature du liant : huile synthétique
• Nature du lubrifiant solide : lubrifiants solides avec PTFE
• Solubilité dans l’eau (@38°C, ASTM D1264) : < 1 %
• Températures d’utilisation : de -30 °C à +150 °C (lubrifiant) ; jusqu’à +1100 °C (anti-grippant)
• Masse volumique : 0,92 g/cm³ à 20 °C
• Point d’éclair : 7 °C
• Température d’auto-inflammation : > 200 °C
Normes :
• Conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
• Certifié NSF H1 pour un usage alimentaire accidentel
• Conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe, basée en Belgique, est reconnue pour la qualité de ses solutions chimiques destinées à la maintenance industrielle, à la réparation, et à la production agroalimentaire. Avec une certification ISO 9001, CRC garantit des produits fiables, innovants et respectueux des normes environnementales. Sa proximité avec les utilisateurs lui permet de proposer des solutions pratiques, sécurisées et adaptées aux besoins du terrain.
Points forts
• Protège contre l’usure, la corrosion et le grippage
• Faible coefficient de friction pour améliorer les performances au rodage
• Excellente résistance thermique et chimique
• Prolonge la durée de vie des composants
• Compatible avec une utilisation agroalimentaire (NSF H1)
• Résiste aux projections d’eau et aux environnements sévères
• Application simple et propre au pinceau ou chiffon non pelucheux
• Facilite le démontage des assemblages filetés
• Faible coefficient de friction pour améliorer les performances au rodage
• Excellente résistance thermique et chimique
• Prolonge la durée de vie des composants
• Compatible avec une utilisation agroalimentaire (NSF H1)
• Résiste aux projections d’eau et aux environnements sévères
• Application simple et propre au pinceau ou chiffon non pelucheux
• Facilite le démontage des assemblages filetés
Applications
Cette pate de montage FPS est idéale pour la lubrification de bagues, paliers lisses, engrenages ouverts en plastique ou métal, et composants filetés dans les environnements industriels et agroalimentaires. Elle est particulièrement recommandée pour les opérations de montage nécessitant une protection contre le grippage et l’usure, dans les ateliers de maintenance, les chaînes de production, ou les industries de transformation alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 g |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 117,32 € HT
/ 12 unités
1 340,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
