Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-MULTI2-250G

Graisse pour roulements Arcanol Multi 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Schaeffler :ARCANOL-MULTI2-250G
Rubix :0255-1028593
Fabricant :0190034710000
EAN :4026677844934
GRAISSE ARCANOL MULTI2 TU250GR FAG

Résumé technique

Conditionnementtube de 250 g
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C110 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE ARCANOL MULTI2 TU250GR FAG


La graisse Arcanol MULTI2 est une graisse multi-usages pour les roulements à billes jusqu'à 62 mm de diamètre extérieur. C'est une graisse spéciale pour les paliers silencieux, elle convient bien aux basses températures et est adaptée aux paliers à roulement avec des charges plus élevées et une plage de vitesse de rotation plus élevée. Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un fonctionnement favorable des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande sécurité de fonctionnement des roulements. La gamme de lubrifiants est échelonnée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Des méthodes de contrôle et des systèmes d'essai modernes ont permis de déterminer le domaine d'utilisation des graisses Arcanol dans différentes conditions de fonctionnement et pour des roulements de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementtube de 250 g
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C110 mm²/s
Température mini-30 °C
Température maxi120 °C
Poids0,25 kg
19,15 € HT
/ unité
22,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h