Chaîne à rouleaux standard européen Renold 16B3X2500
Pas triple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Renold :16B3X2500
Rubix :0241-1034534




Documents
Détails articles : CHAINE PAS 25,4 TRIPLE BR16B3 16B-3 A ROULEAUX
La résistance à la fatigue est considérablement améliorée grâce à un ajustement optimisé entre l'axe, la douille et les plaques, grâce à la maîtrise de la qualité des trous dans les plaques, par le grenaillage et d'autres procédés de précontraintes. La force de rupture est supérieure aux exigences minimales de la norme internationale.
Points forts
Bonne surface de travail. Protégée contre la corrosion grâce aux lubrifiants spéciaux.
Applications
Profil optimisé des plaques (ou profil amélioré des plaques). Performance à la fatigue supérieure de 60% par rapport à la norme ISO.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Chaîne | 16b-3 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Largeur interne min. | 17,02 mm |
| Longueur de chaîne | 2500 mm |
| Longueur d'axe | 98,6 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 8,28 mm |
| Type de plaque | rond |
| Hauteur de plaque | 21,08 mm |
| Épaisseur de plaque | 3,76 mm |
| Charge de rupture min. | 160 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,98 € HT
/ 2,5 mètres
782,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h