Adaptateur de raccord fileté Parker 10HMTXS
Parker Hannifin Union égale JIC pour tube de 14, 15 et 16 mm extérieur, filetage 7/8-14 UNF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :10HMTXS
Rubix :7826-2083683
Fabricant :10HMTXS

Documents
Détails articles : UNION JIC37 TUBES 16 MM
Union droite mâle-mâle Triple-Lok® cône 37°. SAE 070101 MS51501.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 5/8, 14, 15, 16
Connexion 2 Taille : Embout mâle 37°
Diamètre extérieur du tube du raccord 2 : 5/8, 14, 15, 16
Type de raccord : 37° Flare, tube à tube
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 5000
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 5/8, 14, 15, 16
Connexion 2 Taille : Embout mâle 37°
Diamètre extérieur du tube du raccord 2 : 5/8, 14, 15, 16
Type de raccord : 37° Flare, tube à tube
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 5000
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Type | union tube-tube jic. |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | unf 7/8 '' |
| Matière | acier. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,23 € HT
/ unité
15,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h