Adaptateur de raccord fileté Parker 3801 06 10

Legris LF3800 Raccord droit à visser, 6mm-G1/8

Voir les informations techniques

Références

Parker :3801 06 10
Rubix :7826-2412091
Fabricant :3801 06 10
EAN :0820099288062
RACCORD INST TOUT INOX 316 DROIT JT VITON M1/8 CY TUBE 6

Résumé technique

Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 DROIT JT VITON M1/8 CY TUBE 6


Application : Équipement médical, transfert de produits chimiques, industrie pharmaceutique, pétrochimique, industrie du papier, transformation des aliments
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Marque : Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet G 1/8 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Type de connexion : Tube au port
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Autres fluides : Veuillez nous consulter, eau, air
Taille hexagonale : 13
Industrie : Pharmaceutique, médical, traitement des produits chimiques, alimentation et boissons
Matériaux de construction : Acier inoxydable AISI 316L (écrou), Acier inoxydable AISI 316L (pince de serrage)
Pression maximale de fonctionnement : 30, 435
Température maximale de fonctionnement : 302, 150
Température minimale de fonctionnement : -13, -25
Série de produits : LF 3800
Style de produit : Raccords à goujon
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : USDA NSF H1 (Graisse), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Joint), REACH DI : 1907/2006, ATEX DI : 94/9/EC, RoHS DI : 2011/65/EC, RoHS DI : 2002/95/EC, PED DI : 97/23/EC, ISO 14743 (Transmissions Pneumatiques)
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 14.5, 755
Poids : 0.01

Informations techniques


Attributs
Type3801
Matièreacier inoxydable
Diamètre extérieur du tube13 mm
35,09 € HT
/ unité
42,11 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h