Adaptateur de raccord fileté Parker 1862 13 10
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1862 13 10
Rubix :4439-2014063
Fabricant :1862 13 10
EAN :0820099195551

Documents
Détails articles : RACCORD HP200 INOX 316 MANCHON REDUIT F1/4 F1/8
Application : Emballage, robotique, textile, processus automobile, traitement des aliments, pneumatique
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4 / G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Connecteur réducteur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.024
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4 / G 1/8
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Connecteur réducteur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.024
Informations techniques
Attributs
| Type | 1862 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,59 € HT
/ unité
40,31 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
