Adaptateur de raccord fileté Parker 3614 08 13
Legris Goujon femelle BSP parallèle métrique 3614
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3614 08 13
Rubix :4439-2014786
Fabricant :3614 08 13
EAN :0820099280264

Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA DROIT JT VITON F1/4 TUBE 8
Raccordement en ligne des tubes avec un filetage mâle.
- construction solide et compacte
- formes extérieures faciles à nettoyer
- composants conformes à la norme FDA et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion
- contrôle qualité unitaire et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
- construction solide et compacte
- formes extérieures faciles à nettoyer
- composants conformes à la norme FDA et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion
- contrôle qualité unitaire et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à pivot
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.028
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à pivot
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.028
Informations techniques
Attributs
| Type | 3614 |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | g1/4 '' |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,50 € HT
/ 10 unités
214,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours