Adaptateur de raccord fileté Parker 1862 21 13
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1862 21 13
Rubix :4439-2014066
Fabricant :1862 21 13
EAN :0820099195650

Documents
Détails articles : RACCORD HP200 INOX 316 MANCHON REDUIT F1/2 F1/4
Application : Textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, robotique, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/2 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Connecteur réducteur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.086
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/2 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Connecteur réducteur femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.086
Informations techniques
Attributs
| Type | 1862 |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,38 € HT
/ 2 unités
114,46 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
