Adaptateur de raccord fileté Parker 3675 06 10
Legris Goujon mâle BSP NPT cône 3675
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3675 06 10
Rubix :4439-2014879
Fabricant :3675 06 10
EAN :0820099284484

Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA DROIT JT VITON M1/8 CO TUBE 6
Raccordement en ligne du tube à un orifice fileté. Serrage externe à l'aide d'une clé plate ou d'une clé à douille, réglage interne avec clef Allen
-construction solide et compact,
-formes externes faciles à nettoyer,
-les composants sont conformes à la norme de la FDA, et le règlement 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
-construction solide et compact,
-formes externes faciles à nettoyer,
-les composants sont conformes à la norme de la FDA, et le règlement 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
Application : Traitement des aliments, automobile en usine, équipement médical, impression, brumisation, robots de soudage
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/8
Type de connexion 2 : BSPT mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.011
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/8
Type de connexion 2 : BSPT mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.011
Informations techniques
Attributs
| Type | 3675 |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | r1/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 13 mm |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,91 € HT
/ unité
7,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h