Adaptateur de raccord fileté Parker 1867 10 11
Legris Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1867 10 11
Rubix :4439-2014086
Fabricant :1867 10 11
EAN :0820099196381

Documents
Détails articles : ADAPTEUR M/FEM INOX 1867 10 11 1/8 BSP CONIQUE LEGRIS
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/8 / NPT 1/8
Type de connexion 1 : BSPT / NPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.015
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/8 / NPT 1/8
Type de connexion 1 : BSPT / NPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.015
Informations techniques
Attributs
| Type | 1867 |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,12 € HT
/ 2 unités
94,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours