Adaptateur de raccord fileté Parker 0122 16 13
Legris Embout canelé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0122 16 13
Rubix :4439-2012621
Fabricant :0122 16 13
EAN :0820099111803

Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON BRUT TUBE MALE D16 TUYAU DN 13
Matériau du corps : BRASS
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : + 100 °C
Milieux : Liquides de refroidissement, air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -40 °C
Type de produit : Connecteur Barb pour tuyau
Quantité par boîte : 10
Forme : Connecteur Barb pour tuyau
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre intérieur du tube : 13
Diamètre extérieur du tube : 16 mm
Poids : 0.021
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : + 100 °C
Milieux : Liquides de refroidissement, air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -40 °C
Type de produit : Connecteur Barb pour tuyau
Quantité par boîte : 10
Forme : Connecteur Barb pour tuyau
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre intérieur du tube : 13
Diamètre extérieur du tube : 16 mm
Poids : 0.021
Informations techniques
Attributs
| Type | 122 |
|---|---|
| Matière | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,00 € HT
/ 10 unités
298,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
