Raccord à sertir Parker 1CA48-18-8

Parker Hannifin Série 48, raccord femelle droit pivotant

Voir les informations techniques
Références
Parker :1CA48-18-8
Rubix :7826-2165527
Fabricant :1CA48-18-8
EMBOUT FDIN L + O-RING FM/DKOL-26X1,5 DN12 SERIE 48
Résumé technique
Typepivot droit
Raccordement 1m26x1,5 ''
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT FDIN L + O-RING FM/DKOL-26X1,5 DN12 SERIE 48


Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive série 48 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de la gaine extérieure du tuyau, ce qui élimine la défaillance prématurée du tuyau hydraulique causée par un dénudage trop long ou trop court.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M26x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 25 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 49 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 32 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -8
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 315, 31.5
Dimension de l'orifice : 18 mm
Type d'orifice : DKOL
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-L
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 18

Points forts

Matched hose and fitting system guarantees an approved and safe combination, ensuring highest quality, safety and long service life.
No-Skive technology offers the easiest and most efficient and safe production process

Applications

All construction equipment machines
Large injection moulding machines
Agriculture and forestry machines
Container handling machines
High pressure cleaners
Paper machines

Informations techniques


Attributs
Typepivot droit
Raccordement 1m26x1,5 ''
Matièreacier
Température mini-40 °C
Température maxi105 °C
Exécutiondraaibaar - recht
Diamètre extérieur du tube18 mm
Diamètre de filetage26 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
663,60 HT
/ 20 unités
796,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h