Références
Gates :10G20FDHORX90
Rubix :A245-2069123
Fabricant :7100-19958-5
EAN :5414465050510


Résumé technique
| Type | embout 10g20fdhorx90 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/8 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 10G20FDHORX90
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série lourde. Arc de 90°.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | embout 10g20fdhorx90 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/8 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | fdhorx90 |
| Diamètre extérieur du tube | 16 mm |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,40 € HT
/ 10 unités
698,88 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence