Références
Gates :8G18FDLORX
Rubix :A245-2068741
Fabricant :7100-19644-5
EAN :5414465786457


Résumé technique
| Type | embout 8g18fdlorx |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 8G18FDLORX
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série légère.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | embout 8g18fdlorx |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | fdlorx |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
| Diamètre de filetage | 26 mm |
| Pression | 350 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,80 € HT
/ 10 unités
401,76 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence