Raccord à sertir Parker 3618 06 19

Legris Raccord

Voir les informations techniques

Références

Parker :3618 06 19
Rubix :7826-2404712
Fabricant :3618 06 19
EAN :0820099281117
RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA BANJO JT VITON M5X0,8 TUBE 6

Résumé technique

Typeraccord à goujon
Raccordement 1m5x0,8 male thread ''
Matièrelaiton nickelé chimique fda
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA BANJO JT VITON M5X0,8 TUBE 6


Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air (air comprimé), eau, lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - Banjo simple
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.015

Informations techniques


Attributs
Typeraccord à goujon
Raccordement 1m5x0,8 male thread ''
Matièrelaiton nickelé chimique fda
Température mini-25 °C
Température maxi150 °C
Exécutionenkele banjo (bout) fitting, mannelijke metrische schroefdraad
Diamètre extérieur du tube6 mm
Diamètre de filetage5 mm
Pression30 bar
169,20 HT
/ 10 unités
203,04 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours