Raccord à sertir Parker 0133 62 21 39
Legris Raccord mâle cannelé Quick-Act 133
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0133 62 21 39
Rubix :4439-2012741
Fabricant :0133 62 21 39
EAN :0820099116808


Résumé technique
| Type | connecteur barb autofixant |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 '' |
| Matière | laiton |
Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB M1/2 CY DIAM 12,7
Raccordement rapide du tuyau d'auto-fixation à un port mâle.
Disponible en 1/8 « à 3/4 » ID
Disponible en 1/8 « à 3/4 » ID
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de connexion : G 1/2
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour les types de fluides : Liquides de refroidissement, air comprimé
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 100
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Connecteurs Barb auto-fixants pour tuyau NBR
Quantité par boîte : 10
Forme : Connecteur mâle auto-fixant à barbillon avec joint bi-matière
Spécifications Met : RoHS DI : 2002/95/EC, PED DI : 97/23/EC, REACH DI : 1907/2006, CNOMO E07.21.115N, RoHS 2011/65/EC
Diamètre intérieur du tube : 12.7 mm
Diamètre extérieur du tube : 19 mm (O.D.)
Poids : 0.06
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de connexion : G 1/2
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour les types de fluides : Liquides de refroidissement, air comprimé
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 100
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Connecteurs Barb auto-fixants pour tuyau NBR
Quantité par boîte : 10
Forme : Connecteur mâle auto-fixant à barbillon avec joint bi-matière
Spécifications Met : RoHS DI : 2002/95/EC, PED DI : 97/23/EC, REACH DI : 1907/2006, CNOMO E07.21.115N, RoHS 2011/65/EC
Diamètre intérieur du tube : 12.7 mm
Diamètre extérieur du tube : 19 mm (O.D.)
Poids : 0.06
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur barb autofixant |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 '' |
| Matière | laiton |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Diamètre extérieur du tube | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,12 € HT
/ unité
26,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h