Références
Gates :6G15FPWX
Rubix :A245-2069706
Fabricant :7100-19439-5
EAN :5412571535518


Résumé technique
| Type | embout femelle powerwash pivotant (kärcher) à sertir, droit |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 6G15FPWX
Points forts
Raccordement d'un dispositif de lavage.
Informations techniques
Attributs
| Type | embout femelle powerwash pivotant (kärcher) à sertir, droit |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | fpwx |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,50 € HT
/ 10 unités
246,60 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence