Raccord à sertir Parker 1D948-20-20
Hannifin Adaptation sans glissement
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1D948-20-20
Rubix :7826-2298062
Fabricant :1D948-20-20


Résumé technique
| Type | raccord droit rigide mâle bsp à tube parallèle |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1-1/4 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT MALE GAZ CYLINDRIQUE BSP MBSP/AGR-1''1/4-DN32 SERIE 48
Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive série 48 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords sans dénudage ne nécessite pas le retrait de la couverture extérieure du tuyau. Cela permet d'éliminer les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par un drayage trop long ou trop court. Les raccords de la série 48 ont un placage sans chrome-6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés Parker tels que Global Core avec revêtement standard, résistant ou super résistant, Elite sans drayage avec revêtement standard, résistant ou super résistant, les tuyaux de nettoyage à l'eau sans drayage Compact, les tuyaux sans drayage Compact Rail avec revêtement ignifuge, les tuyaux hydrauliques selon EN 853 1SN/SAE 100R1AT, EN 853 2SN/SAE100R2AT, les tuyaux d'aspiration et de retour selon SAE 100R4, et bien plus encore. Parker Hannifin répond également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'adéquation du tuyau avec les raccords et à leur compatibilité certifiée par le fabricant.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 31,8 mm D.I. du tuyau, 1-1/4 pouce D.I. du tuyau, -20 (taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 1-1/4"-11 pouces
Connexion 2 Type : Mâle, tuyau parallèle BSP, rigide, cône de 60°
Connexion 2 Type : Tuyau parallèle mâle BSP - rigide (cône de 60°)
Longueur du raccord : 45 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 92 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 50 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -20
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 250, 25,0
Taille de l'orifice : 1-1/4"
Type d'orifice : AGR
Type de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : BS 5200
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 31,8 mm D.I. du tuyau, 1-1/4 pouce D.I. du tuyau, -20 (taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 1-1/4"-11 pouces
Connexion 2 Type : Mâle, tuyau parallèle BSP, rigide, cône de 60°
Connexion 2 Type : Tuyau parallèle mâle BSP - rigide (cône de 60°)
Longueur du raccord : 45 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 92 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 50 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -20
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 250, 25,0
Taille de l'orifice : 1-1/4"
Type d'orifice : AGR
Type de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : BS 5200
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord droit rigide mâle bsp à tube parallèle |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1-1/4 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | 48 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
842,92 € HT
/ 4 unités
1 011,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours