Références
Gates :4G6FDHORX
Rubix :A245-2068927
Fabricant :7100-19565-5
EAN :5414465712753


Résumé technique
| Type | megacrimp® - métal |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 4G6FDHORX
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série lourde.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | megacrimp® - métal |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | fdhorx |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,10 € HT
/ 10 unités
333,72 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence