Raccord en L Parker EV35LOMDCF
Parker Hannifin RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION PIVOTANT DE TUBE À TUBE
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :EV35LOMDCF
Rubix :7826-2405050
Fabricant :EV35LOMDCF

Détails articles : ECROU PIVOTANT EO D.45 UE=2
La fonction principale du tube Ermeto DIN qui permet de faire pivoter les raccords de tubes hydrauliques à haute pression est de relier différents types de tubes ou de tuyaux. Les raccords sont disponibles en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : 35 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 35 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : 35 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 35 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 160
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Coude 45°
Spécifications : DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : 35 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 35 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : 35 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 35 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 160
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Coude 45°
Spécifications : DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 35 |
| Type | série légère |
| Diamètre extérieur du tube | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,84 € HT
/ 2 unités
478,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours