Références
Parker :12 V6X-S
Rubix :7826-2404465
Fabricant :12 V6X-S


Résumé technique
| Matière | acier, zingué (zinc plated) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 1 1/16-12 un |
| Type | t-lok 45deg swivel nut elbow ue=10 |
Détails articles : T-LOK 45DEG SWIVEL NUT ELBOW UE=10
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/4, 18, 20
Connexion 2 Taille : Femelle 37° Flare Swivel
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 3/4, 18, 20
Type de connexion : 37° Flare, tube à tube
Poids dimensionnel : 0.12336555755395684
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 5000
Forme : Coude 45°
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/4, 18, 20
Connexion 2 Taille : Femelle 37° Flare Swivel
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 3/4, 18, 20
Type de connexion : 37° Flare, tube à tube
Poids dimensionnel : 0.12336555755395684
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 5000
Forme : Coude 45°
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier, zingué (zinc plated) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 1 1/16-12 un |
| Type | t-lok 45deg swivel nut elbow ue=10 |
| Pression | 344,7 bar |
| Diamètre extérieur du tube | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,36 € HT
/ unité
50,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h