Raccord en L Parker EL12LOMDCF
Parker Hannifin Raccord en L avec EO conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :EL12LOMDCF
Rubix :7826-2081427
Fabricant :EL12LOMDCF


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 |
| Type | té de course à écrou pivotant |
Documents
Détails articles : TE ORIENT DIN MALE/MALE/FTO 12L ACIER ZN PS400 NU
Raccord en L - EL avec cône
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau de la carrosserie : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : tube de 12 mm de diamètre extérieur
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Taille de la connexion 1 : mâle, cône de 24°
Taille de la connexion 1 : femelle, mâle, cône de 24 Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : tube de 12 mm
Connexion 3 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 12 mm)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 12 mm) mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Té de passage
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau de la carrosserie : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : tube de 12 mm de diamètre extérieur
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Taille de la connexion 1 : mâle, cône de 24°
Taille de la connexion 1 : femelle, mâle, cône de 24 Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : tube de 12 mm
Connexion 3 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 12 mm)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 12 mm) mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Té de passage
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 8343
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 |
| Type | té de course à écrou pivotant |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,00 € HT
/ 10 unités
380,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h