Raccord en L Parker WEE12LMOMDCF
Parker Hannifin Raccord de tube à haute pression
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :WEE12LMOMDCF
Rubix :7826-2405097
Fabricant :WEE12LMOMDCF

Détails articles : COUDE AJUSTABLE EO LOCKNUT UE=10
La principale fonction des raccords de tubes haute pression réglables par contre-écrou Ermeto DIN est de raccorder différents types de flexibles ou de tuyaux. Cette large gamme de raccords pour tubes haute pression réglables par contre-écrou Ermeto DIN, de types WEE-R, TEE-R, LEE-R jusqu'à VEE-UNF, est disponible en surfaces sans Cr(VI) et en version inoxydable. Selon l’application spécifique, ces raccords peuvent être livrés avec une bague de coupe (EO-PSR ou DPR) ou un joint (EO-2).
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filet M16x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M16x1.5
Type de connexion 2 : Mâle, métrique
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, huile et pétrole, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 8434, n/a n/a
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filet M16x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M16x1.5
Type de connexion 2 : Mâle, métrique
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, huile et pétrole, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 8434, n/a n/a
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 |
| Type | coude à 90 |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 300 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,70 € HT
/ 10 unités
474,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours