Raccord en L Parker EW10SCF

Parker Hannifin RACCORD DE TUYAU HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION PIVOTANT DE TUBE À TUBE

Voir les informations techniques
Références
Parker :EW10SCF
Rubix :7826-2081438
Fabricant :EW10SCF
COUDE ORIENT. TUBE 10S
Résumé technique
Matièreacier
Diamètre de filetage10
Typesérie lourde
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE ORIENT. TUBE 10S


Les raccords EO-PSR produisent une connexion à haute pression et sans fuite des tubes et des composants dans les systèmes hydrauliques. La fonction de base de l'EO-PSR est la pénétration progressive contrôlée de l'EO-PSR dans le tube grâce à une configuration géométrique ciblée unique.
Accessoires inclus : Pré-assemblés avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : 10 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 10 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 10 mm
Connexion 2 Taille : 10 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 800
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : Coude 90°
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Diamètre de filetage10
Typesérie lourde
Diamètre extérieur du tube10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,00 HT
/ 10 unités
328,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours