Raccord en L Parker WE06LRCF

Parker Hannifin Coude mâle à goujon

Voir les informations techniques

Références

Parker :WE06LRCF
Rubix :7826-2081665
Fabricant :WE06LRCF
COUDE DIN MALE 6L M1/8 CO ACIER ZN PS315 ECROU/BAGUE

Résumé technique

Matièreacier
Diamètre de filetage1/8
Typecoude mâle à goujon
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE DIN MALE 6L M1/8 CO ACIER ZN PS315 ECROU/BAGUE


Les raccords EO-PSR permettent de produire des raccordements et des éléments de tuyauterie à haute pression exempts de fuites dans les systèmes hydrauliques. La principale caractéristique de l'EO-PSR (selon les normes DIN 3861 et DIN 2353) est la prise de bec progressive contrôlée dans le tube, grâce à une géométrie unique.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 6 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 6 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/8
Connexion 2 Taille : R 1/8
Type de connexion 2 : BSPT - conique, mâle
Type de connexion 2 : BSPT mâle - conique
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : Métal
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : ISO 8434, DIN 3852
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Diamètre de filetage1/8
Typecoude mâle à goujon
Diamètre extérieur du tube6 mm
389,60 € HT
/ 20 unités
467,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours